32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
490 税込539
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
305 税込336
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)650 刃幅(mm)56
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

テープ幅(mm)9 テープ地色 仕様EA761DC用カートリッジテープ 長さ(mm)16m
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
128,200 税込141,020
翌日出荷

エスコ品番EA470DC-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷


エスコ品番EA637DC-14 セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)1050 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)25(min)、45(max) 寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30 寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70 寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに 材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 幅(mm)158 厚さ(mm)10 全長(mm)200 サイズフリー 入数(双)1
1双
1,900 税込2,090
8日以内出荷

仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器 アズワン品番65-9307-15
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

動作方式充電式 付属品リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番EA991-14 質量(kg)3.63(バッテリー含む) 危険物の類別非危険物
1個
54,000 税込59,400
当日出荷

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
85,500 税込94,050
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
105,500 税込116,050
翌日出荷

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15 吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9 連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時) 使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売) 集じん量(L)0.25
1台
35,800 税込39,380
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 差込角(inch)適合:1/2” 内径(mm)リング:19
1袋(5個)
575 税込633
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ アズワン品番65-9313-79
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機 アズワン品番65-9313-75
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5 ホワイト 出力DC14V 1.0A 温度(℃)充電:5~35 入力AC100-240V(50/60Hz) 吸引能力14000(Pa) 使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah) 充電時間(分)150 サイズ(mm)60×60×415(H) 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
12,600 税込13,860
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
535 税込589
翌日出荷


向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能 アズワン品番65-9313-76
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
13,300 税込14,630
翌日出荷

バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300 使用電池リチウムイオンバッテリー 仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内 付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m) 質量(kg)1.6 出力【USB】DC5V/2A、A端子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240 メーカー大自工業(Meltec) コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能 充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター アズワン品番64-2270-46
1台
50,800 税込55,880
翌々日出荷