カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 渡辺電機工業(180)
  • StarTech.com(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(25)
  • Yamato(大和製衡)(24)
  • SMC(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • セキセイ(11)
  • CKD(10)
  • 東芝ライテック(10)
  • RS PRO(9)
  • テラモト(8)
  • 理化工業(7)
  • アイリスチトセ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DP8」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
8.0mm/黄 ターミナル エスコ8.0mm/黄 ターミナルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-8
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
645税込710
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
550x 650x1mm アクリル板(乳白色) エスコ550x 650x1mm アクリル板(乳白色)エスコ
3,920税込4,312
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)550×650乳白色アズワン品番64-7849-77
8A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
55税込61
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-63
8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DP-8
アクリル円板 エスコアクリル円板エスコ
450税込495
1枚
翌日出荷
透明の円板です。
透明
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
375税込413
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤) エスコΦ8 mm /10A 大クリップ(赤)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
310税込341
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
[大]クリップ エスコ[大]クリップエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上アズワン品番64-2283-40ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
クリップ エスコクリップエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-39ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)