カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GSユアサ(1)
  • 未来のアグリ(1)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(18)
  • イスカル(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • CKD(8)
  • TRUSCO(5)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • スリーピース(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 日立産機システム(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • EPSON(3)
  • 日動工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EB50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
160税込176
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,940税込2,134
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ50mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
120x120x25mm 補強金具(スチール製/白) エスコ120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-503
[EA350EA,EB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用] 2" ダイヘッド&チェザーエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-16
[EA350EA,EB用]  2"   チェザー (4個入り) エスコ[EA350EA,EB用] 2" チェザー (4個入り)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-116
[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザーエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-14
[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-12
[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザーエスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-4
[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り)エスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-112
[EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り) エスコ[EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350EB-114
3/8”-3/4”  バンドツール エスコ3/8”-3/4” バンドツールエスコ
57,900税込63,690
1個
翌日出荷
締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで質量(kg)約1.5