7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

。TV用F型コネクターをRCAピンへ変換できます
仕様●サイズ:Φ13mm×長さ30mm●仕様:凹F型×凸RCA型●RCA-FC(オス-メス)アンテナ用F型接栓をRCAへ(TVに接続) アズワン品番65-9314-76
1個
360 税込396
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8) 寸法(mm)463×753×529(H) 質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む) 受信周波数11.70~12.75GHz アズワン品番64-2283-62 アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準) 雑音指数(dB)0.5(標準) 総合利得(dB)【コンバーター】53±5 出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷