カテゴリ
- 事務用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(4)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- HotaluX(ホタルクス)(19)
- IKO(日本トムソン)(59)
- MAZDA(マツダ)(196)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SMC(157)
- TDK(51)
- TDKラムダ(36)
- イトーキ(45)
- オーム電機(14)
- スバル(369)
- ニッサン(15)
- ネグロス電工(20)
- メディアカバーマーケット(63)
- 不二空機(18)
- 修理(78)
- 富士電機(29)
- ブランドをもっと見る
「FG1」の検索結果

サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm
エスコ¥540税込¥5941セット(4個)当日出荷サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50
18x27x63mm フック(マグネット付/5個)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個欠品中エスコ品番EA762FG-121材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)色アイボリー耐荷重(g)400
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥170税込¥1871枚当日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-114材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色イエロー
28x28x59mm フック(マグネット付/5個)
エスコ¥1,980税込¥2,1781セット(5個)当日出荷マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。エスコ品番EA762FG-123材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30色アイボリー質量(g)24耐荷重(kg)1
9.5x270mm タイヤレバー
エスコ¥2,010税込¥2,2111本翌日出荷用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5
10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥150税込¥1651枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力10K
18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-111材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ホワイト
18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-112材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色レッド
44.0mm マグネット(キャップ付)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷M4ねじが取付可能です。エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブラック
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
18x45x35mm クリップ(マグネット付/青)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-113材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ブルー
42x36mm マグネットクリップ
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-182材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)42×36質量(g)76口幅(mm)36
M20/呼20/160mm Tスロットボルト
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
マグネットクリップ(ワイド型)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mm
150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,780税込¥1,9581枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A呼び圧力10K
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
51x45mm マグネットクリップ
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷エスコ品番EA762FG-183材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)、(仕切)スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)51×45質量(g)113口幅(mm)45
ドリルセット(HSS)
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約242ツバ径(Φmm)81呼び40(1・1/2)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
M20/呼20/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
ポケット(マグネット付/アクリル製)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷中仕切付(取り外し可) 裏面ゴムマグネット付 ワンタッチのマグネット取付式仕様●サイズ(mm):120×44×90●収納サイズ(内寸):118×88×35mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
Tスロットボルトセット
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。適合【T溝】20材質焼入鋼長さ(mm)100硬度HRC23~34寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)65寸法C(mm)32適合ねじM20
60x50mm マグネットクリップ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-184材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)60×50質量(g)151口幅(mm)50
36x30mm マグネットクリップ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-181材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)36×30質量(g)48口幅(mm)30
耐熱塗料 艶消し
エスコ¥7,320~税込¥8,052~1個翌日出荷から翌々日出荷専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物