「GL-15」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-73
1枚
645 税込710
翌日出荷

容量(GB)16 仕様SD変換アダプタ付属 サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDHC
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)64 全長(mm)630 質量(g)24000 サイズ(mm)150 アズワン品番64-7883-14
1個
101,400 税込111,540
当日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)15.4 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7934-51
1本
6,270 税込6,897
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)19.2 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-52
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7934-50
1本
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-83
1枚
5,180 税込5,698
翌日出荷


材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)29.6 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7934-53
1本
7,800 税込8,580
翌日出荷


1箱(1個)
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
4,630 税込5,093
翌日出荷