「GL-15」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-73
1枚
¥645
税込¥710
翌日出荷
容量(GB)16
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)64
全長(mm)630
質量(g)24000
サイズ(mm)150
アズワン品番64-7883-14
1個
¥101,400
税込¥111,540
当日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)15.4
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7934-51
1本
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)19.2
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7934-52
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7934-50
1本
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-83
1枚
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)29.6
適合材ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7934-53
1本
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
関連キーワード