カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱ふそう(226)
  • SMC(182)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オーム電機(48)
  • ナカバヤシ(46)
  • イトーキ(29)
  • DUCATI(29)
  • 三菱電機(28)
  • 万丈(26)
  • ホンダ(21)
  • FAULHABER(19)
  • VISHAY(19)
  • ミツビシ(18)
  • CKD(17)
  • OVER RACING(15)
  • 自重堂(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LHA」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2L判 ボックスフレーム ナチュラル エスコ2L判 ボックスフレーム ナチュラルエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
写真の印象をそのままに。 しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。 細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入りアズワン品番68-1842-86
750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト エスコ750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイトエスコ
5,930税込6,523
1本
翌々日出荷
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類危険等級アズワン品番67-4722-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量555mL危険物の性状非水溶性
300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ300mL 排水管防臭剤(シューポン)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
3.8L ハンドスプレー エスコ3.8L ハンドスプレーエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能アズワン品番65-9245-40危険物の類別非危険物
515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色 エスコ515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色エスコ
3,450税込3,795
1本
翌々日出荷
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆危険等級アズワン品番65-9312-90危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性
2L判 フォトフレーム エスコ2L判 フォトフレームエスコ
1,280税込1,408
1枚
翌日出荷
スタンド・吊り金具付属 ギフトとしても贈れる、白上下箱入り
L判 フォトフレーム エスコL判 フォトフレームエスコ
900税込990
1枚
翌日出荷
L判 フォトフレーム エスコL判 フォトフレームエスコ
900税込990
1枚
翌日出荷
スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDFアズワン品番65-2186-61
12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ12.0L ハンドスプレー(背負型)エスコ
8,500税込9,350
1個(12L)
翌日出荷
二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキアズワン品番65-2108-37危険物の類別非危険物関連資料(5.48MB)
15.1L ハンドスプレー(背負型) エスコ15.1L ハンドスプレー(背負型)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います
容量(L)15.1アズワン品番64-7817-40危険物の類別非危険物
KG横/L判縦 フォトフレーム(大理石調) エスコKG横/L判縦 フォトフレーム(大理石調)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
仕様収納用紙サイズ:KG判ヨコ:152×102mm、L判タテ:127×89mm材質樹脂規格KG判ヨコ+L判タテアズワン品番64-2262-59
7.5L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ7.5L ハンドスプレー(アセトン対応)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
容量(L)7.5アズワン品番64-2194-97危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ1.4L ハンドスプレー(アセトン対応)エスコ(1件のレビュー)
9,060税込9,966
1個
翌日出荷
細かいミストから粗いスプレーまで調節可能
容量(L)1.4アズワン品番64-2194-96危険物の類別非危険物
400mlハンド消毒液 エスコ400mlハンド消毒液エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
仕様手指・皮膚の洗浄・消毒
15.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ15.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)366×247×537質量(kg)3.7容量(L)15ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
10.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ10.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)358×201×519質量(kg)3.3容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー エスコ11.4L ハンドスプレーエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー エスコ7.6L ハンドスプレーエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー エスコ7.6L ハンドスプレーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
3.8L ハンドスプレー エスコ3.8L ハンドスプレーエスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
容量(L)3.8エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
6,980税込7,678
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー エスコ1.0L ハンドスプレーエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください容量(L)1エスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
150,000税込165,000
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
62,400税込68,640
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン) エスコ2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
油で汚れた手、機械などの洗浄に 自然豊かな和歌山のみかんの油脂を素材としたお肌にやさしいソープです。 スクラブ配合
商品タイプ本体成分水、ラウリル硫酸Na、3‐メトキシ‐3‐メチル‐1‐ブタノール、ポリエチレン、グリセリン、d-リモネン、キサンタンガム、アロエベラエキス‐1(保湿)、ローマカミツレエキス、ローズマリーエキス、アルニカエキス、セイヨウキズタエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、マツエキス(保湿)、ゴボウエキス(保湿)、ニンニクエキス、メチルパラベン、黄4、赤106エスコ品番EA922HA-20内容量(L)2.4液性中性繰り返し・詰め替え対応
335x145x175mm/ 3.0L ハンドシュレッダー エスコ335x145x175mm/ 3.0L ハンドシュレッダーエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。 紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割ダストボックス容量(L)3.2エスコ品番EA763ZD-50A寸法(mm)335×145×175質量(g)1750電源手動投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚までアズワン品番64-7920-20最大投入幅A4
650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ エスコ650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AE-33A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)650×440×249スタッキング
530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ エスコ530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AE-32A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×322スタッキング
530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD エスコ530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESDエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AE-31A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×272スタッキング
380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD エスコ380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESDエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
フタ付。積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AE-30A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)380×305×237スタッキング
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら