24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,220 税込1,342
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

並目。
材質HSS ダイス外径(Φmm)25 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 呼びM10×1.5 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
5,880 税込6,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 呼びM10×1.25 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm アズワン品番65-2233-25
1セット
8,670 税込9,537
当日出荷


仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
32,300 税込35,530
翌日出荷

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M10×1.5●対辺(mm):27●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-09
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付3P
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)