71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)1/2 サイズM12 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-12 全長(mm)55 質量(g)120 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷


1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×12
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×12
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×12
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM4×12
1個
385 税込424
翌日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷


仕様ソケット奥内径(d3:mm):9.3ソケット部外径(d1:mm):19先端内形寸法(mm):14.7 サイズE16 質量(g)60 全長L(mm)38 適合ねじM12 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)12.5 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):8ソケット部外径(d1:mm):16.7先端内形寸法(mm):12.9 サイズE14 質量(g)56 全長L(mm)38 適合ねじM12 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M10~M12
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm 質量(g)3056 ケース寸法(mm)485×86×290 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2254-79
1セット
184,000 税込202,400
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm アズワン品番65-3883-02
1セット
42,800 税込47,080
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×10
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×25
1個
365 税込402
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×15
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×20
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×8
1個
320 税込352
翌日出荷

寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12 質量(g)1357 ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2247-80
1セット
39,900 税込43,890
翌日出荷

セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm アズワン品番67-4718-80
1組
7,898 税込8,688
翌日出荷

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125CG-4A 質量(kg)0.66 長さ(m)4.2 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気 使用範囲(m)4.2
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125CG-7A 長さ(m)7 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気 使用範囲(m)7
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm エスコ品番EA723SB-41 質量(g)141 差込角(inch)1/2” 幅×厚さ(mm)29×18 ギア数30
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷