カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(119)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • SMC(15)
  • ノーブランド(5)
  • 姫野精工所(5)
  • RS PRO(5)
  • Festo(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エレコム(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • CKD(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12×130」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
6,350税込6,985
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-42
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
8,270税込9,097
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6アズワン品番65-9325-50
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-46
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
9,730税込10,703
1本
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
530税込583
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1218頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM12x130mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-134材質S45C寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ平ワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3