986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度#40 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-46
1巻
9,810 税込10,791
翌日出荷

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-46
1袋(35個)
455 税込501
当日出荷

仕様テープサイズ:幅50mm×40m 材質紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.175 アズワン品番65-2310-27
1巻
2,850 税込3,135
翌日出荷


エスコ品番EA986RM-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
7,270 税込7,997
当日出荷

お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-40 厚さ(mm)約4.3 寸法(mm)20×6
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

適合ねじM27 エスコ品番EA637GL-27 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)40 寸法D(mm)41 寸法B(mm)50
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
5,070 税込5,577
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

1袋(2本)
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。 入数(本)10
1パック(10本)
2,500 税込2,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
欠品中

1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
505 税込556
翌日出荷


材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。ファスナー開閉式。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷


材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示。 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:40℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-31
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

全長(mm)160 質量(g)58 先端サイズT40 適合ねじM8 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-41 両頭機能片頭
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)100 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 入組点数9 差込角(inch)1/2”
1セット(1セット)
3,800 税込4,180
翌日出荷


軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)40 発泡倍率約15倍
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-89
1枚
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコ品番EA611GM-40 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 先端サイズT40 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
650 税込715
翌日出荷

シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401 セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個 材質(毛)ポリエステル 毛丈(mm)30 ハンドル長さ(mm)900~1800 ブラシ寸法(mm)270×80
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷


軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)3 発泡倍率約15倍
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
1個
935 税込1,029
翌日出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじ穴サイズM10 エスコ品番EA949HS-247 形状山形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)165 支持荷重(N)(下方向)580 穴サイズ(mm)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-78 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-76 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷