「M85」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA949K-85
1個
¥100,200
税込¥110,220
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-85
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)
アズワン品番64-7968-39
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
仕様●サイズ(mm):0.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9274-23
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)85
全長(mm)350
質量(g)4250
アズワン品番64-7883-30
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)121
ドリル径(Φmm)8.5
1本
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-85
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)530
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9275-66
1本
¥1,380
税込¥1,518
8日以内出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ねじM16×2
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-141
材質S45C
寸法A(mm)85
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
寸法C(mm)15
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-132
材質S45C
寸法A(mm)85
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1612
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2408
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)外径:85、線径:0.35
毛丈(mm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥840
税込¥924
翌々日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1213
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)外径:85、線径:0.35
毛丈(mm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2209
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個
アズワン品番65-2218-56
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
材質スチール(亜鉛ダイカスト)
エスコ品番EA948BM-121
寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)
仕上クロムメッキ
ねじサイズM6×13mm
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個
アズワン品番65-2218-55
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-230
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NU-204
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-205
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M2
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-301
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-302
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-300
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-04
1本
¥385
税込¥424
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ