86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2% アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ品番EA915CE-27 材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm)8 寸法(m)1.0×2.0
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-13 寸法(mm)127×68 表示ペットボトル
1個
495 税込545
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム 厚さ(mm)3 寸法(m)1.2×10
1巻
4,250 税込4,675
翌日出荷

。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm アズワン品番65-9337-59
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ホワイトボードマーカーで書き消し可能
仕様片面着磁 エスコ品番EA781BT-1 材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム) 寸法(mm)200×300×t0.8 吸着力35gf/cm2以上
1個
800 税込880
当日出荷

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
695 税込765
当日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-42 着磁力片面
1巻
1,940 税込2,134
当日出荷

シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
付属品中字用マーカー(黒・赤各1本) 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)600×900 メーカーサクラクレパス アズワン品番64-7917-51
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-91 寸法(mm)78×48 使用温度範囲-20℃/+80℃
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1個
695 税込765
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-2 寸法(mm)170×170 表示もえないゴミ
1個
695 税込765
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

文字内容挟み込み注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-94 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-15 寸法(mm)127×68 表示プラスチック
1個
495 税込545
当日出荷

手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
付属品細字用マーカー(黒1本) 材質PETフィルム、合成紙 寸法(mm)300×450 メーカーサクラクレパス アズワン品番65-2186-01
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

文字内容高温注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-92 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-62 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-5 寸法(mm)170×170 表示プラスチック
1個
695 税込765
当日出荷

仕様曲面率:330R 材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)280×70×380(H) 質量(g)約600 ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み) アズワン品番64-7983-03
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

エスコ品番EA915CE-40 材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン 厚さ(mm)6 寸法(m)1.0×1.5
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

文字内容レーザー注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-95 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

1個
695 税込765
当日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-100 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

材質PETフィルム 寸法(mm)19×23 アズワン品番64-2296-38 入数50枚 使用可能材質金属類、ステンレス、鉄、プラスチック、アクリル、樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ガラス類 不適合軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
1パック(50枚)
3,830 税込4,213
翌日出荷

仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-7917-52
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。 携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム アズワン品番65-2175-50
1個
570 税込627
当日出荷

エスコ品番EA915CE-26 材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm)8 寸法(m)0.5×2
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

文字内容回転物注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-93 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-51 寸法(mm)15×40 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

基盤に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-102 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1パック(50枚)
6,200 税込6,820
翌日出荷

材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系 寸法(mm)50×150 アズワン品番64-2295-99
1枚
550 税込605
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-52 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-48 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷