128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4 仕様ラベル付 エスコ品番EA506JA-1 材質PP樹脂 質量(g)236 内寸法(mm)314×225×15 外寸法(mm)318×240×25
1個
490 税込539
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ピンク 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-53 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色オレンジ 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-58 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色パープル 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-55 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ホワイト 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-51 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1 寸法(mm)160×30×15 材質(本体)ABS、PP樹脂 質量(g)30 タイプ使い切り 材質(刃)スチール
1個
380 税込418
当日出荷

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 仕様5色セット品 エスコ品番EA956VA-19 セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ 寸法(mm)26×68 寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
150 税込165
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色グリーン 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-56 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色イエロー 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-57 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ブルー 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-54 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面マグネット付。
材質再生PP樹脂 寸法(mm)333×98×237 質量(g)433
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-52 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

仕様ピンチかけ穴5個、プラスチックハンガー用穴5個、針金ハンガー用穴5個 エスコ品番EA951FD-36 材質PP樹脂 寸法(mm)60×290×直径31(H) 使用可能径(Φ)25~30mm
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。※樹脂磁石は固着する可能性があるので、高温多湿な環境を避け、定期的に取り外してください。
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-54
1台
30,200 税込33,220
当日出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ホワイト 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-31 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ブルー 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-44 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。 工具不要で取り付けが簡単にできます。 圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。 段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A 材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム 奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70 寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250 耐荷重(kg)50
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色グリーン 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-36 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色グリーン 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-46 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

EA115MH-168 スプレーボトル(連続噴霧) エスコ 動画あり
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂 容量(mL)350 質量(g)95 サイズ(mm)105×55×250(H) 危険物の類別非危険物
1個
740 税込814
翌日出荷

鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 角度調整が自由にできます。 物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。 有効視野がワイド ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-12 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90 質量(g)750 取付場所壁面 曲面R(mm)600
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷


ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-77
1台
40,600 税込44,660
当日出荷

材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) 厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割 シルバー アズワン品番65-2310-23 入数3シート(45シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色) 厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割 クリアー アズワン品番65-2310-22 入数3シート(45シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 ※24mm幅テープは使えません。 ※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂 アズワン品番68-1849-65
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ブルー 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-34 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
当日出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色ピンク 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-33 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
当日出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色イエロー 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-37 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
翌日出荷

蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色パープル 線幅(mm)15 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-35 材質PP樹脂 寸法(mm)Φ28×157 サイズ極太(平芯) 本体質量(g)62.5 線の太さ極太
1個
460 税込506
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色イエロー 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-47 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂 質量(kg)0.86 サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
1式
9,100 税込10,010
翌日出荷