191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-70 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(2個)
70 税込77
当日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-163 長さ(m)1
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-162 長さ(m)1
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-161 長さ(m)1
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)3.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-165 長さ(m)1
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-164 長さ(m)1
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)250 エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
11,200 税込12,320
翌日出荷

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-16 材質本体:真鍮、ツル部:スチール 幅(mm)30 全長(mm)65 質量(g)54 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)25×14
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様有効面サイズ:260×260mm 材質廃プラスチック 厚さ(mm)50 寸法(mm)300×360 質量(kg)4 能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
8,960 税込9,856
当日出荷

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

種類J型クランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)51 全長(mm)178 材質(本体)スチール エスコ品番EA526S-16
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA986S-16 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)31 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)76 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
700 税込770
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)160 先端寸法(mm)85×12 刃幅(mm)12 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-43
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1袋(5個)
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷


1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,060 税込7,766
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)16 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-47 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷


1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×21 全長(mm)170 アズワン品番64-2240-78
1本
3,910 税込4,301
翌日出荷


全長(mm)215 先端寸法(mm)爪高さ:2.2~2.7、爪長さ:24、爪幅:2.9~4.8 最大開口(mm)130 アズワン品番64-7880-93
1丁
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷

1袋(4個)ほか
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ品番EA527BS-16 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)6.4~8.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-16 全長(mm)225 寸法・サイズ(mm)Φ16×62 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
870 税込957
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型 材質樹脂 寸法(mm)73×67.2×332(H) 質量(g)投光器:約620/受光器:約680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)投光器:2 受光器:2 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式] 配線接続端子式 応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05 付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能 設置場所屋外・屋内 警報出力検知時:アラーム信号送信 連続検知時:くり返し送信 表示灯【警報】赤色LED(受光器)/警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90° 警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内) アズワン品番64-7941-96 使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備) 距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1組
63,000 税込69,300
8日以内出荷

コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm アズワン品番65-2222-31
1台
68,300 税込75,130
翌日出荷


簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)1.2~2.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-1.6 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

関連キーワード