カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 機構部品(34)
  • 物流用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(4)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(685)
  • BIGM(丸山製作所)(509)
  • イトーキ(394)
  • ミツビシ(382)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • ホンダ(264)
  • タンガロイ(255)
  • 岩田製作所(220)
  • モートーン(211)
  • イスカル(195)
  • BMW(194)
  • サンドビック(177)
  • 京セラ(167)
  • 東海キャスター(146)
  • 大阪魂(125)
  • KTM(122)
  • TRUSCO(119)
  • 住友電工ハードメタル(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T16」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
6,670税込7,337特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
3/8"sqx16mm ディープソケット エスコ3/8"sqx16mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-16
16x20x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ16x20x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
740税込814
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-16
危険予知活動ボード エスコ危険予知活動ボードエスコ
4,410税込4,851
1個
当日出荷
48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX止め)エスコ
4,690税込5,159
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-23
1/2"sqx16mm ディープソケット エスコ1/2"sqx16mm ディープソケットエスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-16
ダイアルゲージホルダー エスコダイアルゲージホルダーエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-16
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
1,440税込1,584
1袋
翌日出荷
170mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ170mm カッターナイフ(セーフティー)エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
W38-16T S型トラップ(樹脂製) エスコW38-16T S型トラップ(樹脂製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-6
16mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ16mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)16幅×厚さ(mm)32×9
100mmx1m  マグネットロール(ホワイトボードタイプ/橙) エスコ100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/橙)エスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-52着磁力片面
M20 [フラット型]フランジナット エスコM20 [フラット型]フランジナットエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-167
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-164
超硬カッターアルミ用ロータリーバー エスコ超硬カッターアルミ用ロータリーバーエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質超硬適合材アルミ
ビットホルダー (T型/Hex雌) エスコビットホルダー (T型/Hex雌)エスコ
455税込501
1本
翌日出荷
先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
ハンドル幅(mm)115対辺(inch)差込六角:1/4”
(絶縁マイナスドライバー エスコ(絶縁マイナスドライバーエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右) エスコ120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右)エスコ
2,100税込2,310
1枚
翌日出荷
材質蓄光材:ポリエステル系樹脂寸法(mm)120×120×0.35質量(g)8アズワン品番64-7980-79
1/2"DR/16x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DR/16x 50mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)150対辺(mm)16軸長(mm)15差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-93
1"  スペードカッター(10,13,16mm用) エスコ1" スペードカッター(10,13,16mm用)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340RT-16
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/白) エスコ1.6mmx15m トリム(ファインサンド/白)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)1.2~2.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-1.6材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DT-16ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-163
150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り) エスコ150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KT-16
[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット エスコ[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式アズワン品番65-9263-89
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-161
16mm ブラシヘッド[馬毛] エスコ16mm ブラシヘッド[馬毛]エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-16材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)16芯径(mm)3.7Φ
16 mm 片目片口スパナ エスコ16 mm 片目片口スパナエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
対辺(mm)16全長(mm)180エスコ品番EA614ST-16質量(g)89寸法d(mm)23.2寸法b(mm)36寸法A1(mm)5.8寸法A2(mm)10
耐酸ポンプ (手動) エスコ耐酸ポンプ (手動)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
M16 皿ワッシャー エスコM16 皿ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
10x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個) エスコ10x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)エスコ
2,380税込2,618
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.50適合ねじ(mm)10入数25枚
8.5x120mm ハンドリーマー エスコ8.5x120mm ハンドリーマーエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)8.5材質コバルトハイス刃長(mm)60全長(mm)120シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-16刃数4
3/4 [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ3/4 [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LT-16二面幅(inch)3/4
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99
200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 エスコ200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用エスコ
500税込550
1パック
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99
SDS-maxドリルビット エスコSDS-maxドリルビットエスコ
4,570税込5,027
1本
翌日出荷から8日以内出荷