54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール アズワン品番65-2137-49
1個
42,700 税込46,970
当日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)20×42 全長(mm)110 先端形状U型 大 アズワン品番64-7873-61
1本
5,920 税込6,512
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×32 全長(mm)110 先端形状U型 小 アズワン品番64-7873-59
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

スイベルヘッド付 最大35°まで傾けることができます。 樹脂グリップ付
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1206●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):3750●材質:スチール アズワン品番65-2137-48
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)17.5×37 全長(mm)110 先端形状U型 中 アズワン品番64-7873-60
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)245~270 刃幅(mm)4 エスコ品番EA588GT-4 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)7 エスコ品番EA588GT-7 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)2 エスコ品番EA588GT-2 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)10 エスコ品番EA588GT-10 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)1.5 エスコ品番EA588GT-1.5 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス 寸法(mm)49(W)×48(H) 質量(g)8.9 線径(Φmm)4 アズワン品番64-7907-69 先端径(Φmm)4(キャップ含む:5) フック内径(Φmm)27
1個
140 税込154
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)5 エスコ品番EA588GT-5 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

溝の掃除、泥すくい作業に 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ アズワン品番65-2165-81
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)3 エスコ品番EA588GT-3 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14.5 タイプ鉄枠U型 耐荷重(kg)15(2個) 深さ(mm)26 アズワン品番65-2311-96
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各素材に適した素材です
材質スチール 形状U溝 全長(mm)114 刃幅(mm)121 アズワン品番64-2232-29
1個
285 税込314
翌日出荷

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット アズワン品番65-9327-12
1式
780 税込858
翌日出荷

U型形状でU字溝にぴったりです。アルミパイプ使用により軽量です。狭い場所での溝の掃除、泥すくいに。先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利
仕様●型番:74438NEW●先端(mm):110(W)125(L)×65(H)●全長(mm):765●材質:先端/スチール、柄/アルミ、グリップ/樹脂●重量:520g アズワン品番65-5655-66
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

エスコ品番EA628ZE-53 材質鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)130 線径(Φmm)5 開口幅(mm)55
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

エスコ品番EA628ZE-51 材質鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)45 線径(Φmm)5 開口幅(mm)34
1個
950 税込1,045
当日出荷

蓋の内側にU字型プロファイルが装備されており、輸送中に内容物が所定の位置に留まることが保証されます。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷