カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防犯用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(151)
  • SMC(38)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 伊東電機(32)
  • エバオン(18)
  • 東芝キヤリア(16)
  • 三菱電機(14)
  • ニルフィスク(14)
  • 未来工業(10)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • 東栄工業(7)
  • I-VALUE(7)
  • アウス(6)
  • ネグロス電工(6)
  • アカギ(6)
  • ミヤコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP30」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP30 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-30V
30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
#30 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#30 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-30A形状キャップ
30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ30A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
#30 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#30 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-30A
#30 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#30 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-30A
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471CP-30厚さ(mm)3.5長さ(m)2外径(Φmm)38
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471EP-30
30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-30A
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ19.05mm。
適合サイズ(mm)Φ38 (VP管:VP30、VP管+保温材厚10mm:VP13、空調用AC管:25P)最大荷重(kg)25
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26