260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600 アズワン品番65-2108-97
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mm アズワン品番65-2108-99
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷



ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SB 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)250
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)450
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷


プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AD-5 全長(mm)190 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1個
4,050 税込4,455
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷


1個
590 税込649
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車 材質アルミ 質量(g)349 ホース長さ(mm)300 アズワン品番64-2195-21
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2” ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)13 吐出し空気量(L/min)1500 エスコ品番EA123PR-30 材質アルミ 全長(mm)380 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)1 適合エアコンプレッサ(kw)1.5
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

エアー流量調整付。
用途吊下げ用 取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-9 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA-1 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)450
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

ノズル長(mm)940 ノズル口径(Φmm)3 エスコ品番EA123AD-7 長さ(mm)1055 高さ(mm)155 使用圧力(MPa)0.4~0.7 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 吸入口サイズG(PF)1/4” エア量(L/min)175
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷