「a-15h」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ
アズワン品番65-2228-13
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-25
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付
アズワン品番65-9286-16
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付
アズワン品番65-9285-79
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アズワン品番65-2206-19
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9285-77
1台
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-83
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-81
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)
アズワン品番65-9285-78
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番65-9286-25
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-26
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック
アズワン品番65-3894-23
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無
アズワン品番65-9286-17
1台
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
アズワン品番65-3892-18
1台
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型
アズワン品番65-9286-29
1台
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9328-98
1個
¥2,510
税込¥2,761
8日以内出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌々日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番65-2227-79
1個
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-16
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-30
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
。オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-53
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-60
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-49
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ