このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85
材質ポリプロピレン
質量(g)51
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)
カラーキャップによって使用場所をわけることができます。
コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(ヘッド)ポリプロピレン
エスコ品番EA928CC-30
質量(g)181
奥行(mm)55
毛丈(mm)30
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-180
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
1個
¥35,400
税込¥38,940
7日以内出荷
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)270
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-75
1丁
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC80
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
強度と精度に優れたショートマイナスビットです。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-36
1台
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10
アズワン品番65-2141-75
1個
¥65,500
税込¥72,050
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数5段
脚長(m)1.68~1.88
幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15
折りたたみ寸法(mm)672×152×1705
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥59,600
税込¥65,560
当日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-180
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1200
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)45
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)
色ホワイト
1個
¥31,300
税込¥34,430
7日以内出荷
1個
¥43,700
税込¥48,070
7日以内出荷
1台
¥94,300
税込¥103,730
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-65
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C
材質【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン
寸法(mm)600×89
質量(g)400
適合ハンドルEA928AB-140A~180C
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
粒度180
エスコ品番EA162KS-180A
外径(Φmm)50
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KT-180A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
EA340X-80、-100、XA-180/-300の交換用ラバーカップ
エスコ品番EA340XA-1
1箱(2個)
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白
アズワン品番65-9313-74
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ