1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本
アズワン品番65-3892-73
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-98
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-88
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-79
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様●呼び番号UCFC形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/250、A1/45、J/208、J1/147.1、N/23、A2/18、A3/18、A/63、H3/180、A0/87.6、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-40
1個
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-82
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-18
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:306●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B1/38●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1900●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-56
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
砥石別売
二重絶縁、スピンドルロック付
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル
4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能
狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
アズワン品番68-1851-30
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
関連キーワード