192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌日出荷

1箱(200本)
特価
3,650 税込4,015
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


サイズフリー 仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式 エスコ品番EA370CB-1 材質帆布(キャンバス地) 全長(mm)約460 質量(g)150
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
730 税込803
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー 特性通気性 エスコ品番EA370DR-2 材質綿 厚さ(mm)約0.3 高さ(mm)100 質量(g)約18 開口部(mm)約Φ175 職業別シーン溶接工
1個
850 税込935
当日出荷

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL エスコ品番EA370CB-2 材質本体:綿、ボタン:樹脂 形状丸型 長さ(cm)(顔から下)17 頭囲(cm)58まで対応 職業別シーン溶接工
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン サイズL アズワン品番64-2208-08
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1個
3,420 税込3,762
当日出荷

2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。
サイズフリー エスコ品番EA370DR-1 材質綿 厚さ(mm)約0.7 高さ(mm)120 開口部(mm)約Φ175 つば長さ約80mm 職業別シーン溶接工
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事) 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 接続方式ねじ込み形式 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン ネイビー サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
3,850 税込4,235
当日出荷

仕様フック/面ファスナー付 材質フレームレジスタントコットン
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1双
2,500 税込2,750
翌日出荷

作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。 ウエスト部にしぼり調整付。
サイズL エスコ品番EA370AR-2 種別ウェルディングジャケット 材質耐熱コットン
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10~+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600 静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
1着
12,700 税込13,970
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

ASTM F1506取得
材質難燃処理コットン サイズM アズワン品番64-2207-93
1着
2,960 税込3,256
翌日出荷

サイズL 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

サイズM 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質ラミPET 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4 関連資料SDS日本語(0.51MB)
1枚
450 税込495
当日出荷

火の粉と紫外線から保護します
材質難燃加工コットン 呼び寸法フリーサイズ アズワン品番64-2208-06
1着
3,470 税込3,817
当日出荷


用途一般ゴミ用 仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ 形状(投入口)四角 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 容量(L)37 アズワン品番64-7990-98 収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン サイズM アズワン品番64-2208-07
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

溶接用 調節可能なウエストストラップ スナップですばやく簡単に取り付けられます。 ASTM F1506取得
1着
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様帽子形状:八角型 材質本体:綿、ボタン:樹脂 サイズLLサイズ アズワン品番64-2208-05
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質難燃処理コットン グリーン ウエスト(cm)86 アズワン品番64-2208-01
1本
7,540 税込8,294
翌日出荷

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様ネームタグ付、サイドポケット付 材質コットン サイズM
1着
10,500 税込11,550
翌日出荷

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL エスコ品番EA370CB-3 材質本体:綿、ボタン:樹脂 形状八角 長さ(cm)(顔から下)16.5 頭囲(cm)58まで対応 職業別シーン溶接工
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
1本
4,680 税込5,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)