118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧EA899TD-40B用フィルター
エスコ品番EA899TD-49
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
エスコ品番EA899TD-52
1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-45 外径×全長(mm)40×470
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-46 内径×全長(mm)40×270
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-48 外径×全長(mm)40×500
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)58 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-53 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KA-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)3×6
1セット
4,340 税込4,774
翌日出荷

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
415 税込457
当日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-17 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
565 税込622
当日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート エスコ品番EA800AR-16 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
510 税込561
当日出荷

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個(2個)
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードポリカーボネート エスコ品番EA800E-64 寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
870 税込957
当日出荷

寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm レンズ色クリア アズワン品番64-7923-09
1個
665 税込732
当日出荷

軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm 質量(g)24 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-19
1個
280 税込308
欠品中

機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ エスコ品番EA800AR-90 寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60 質量(g)19 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷


軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm 質量(g)24 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-20
1個
369 税込406
当日出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)1.5 アズワン品番64-7923-25
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2.5 アズワン品番64-7923-27
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-20A 寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5 質量(g)21
1個
800 税込880
当日出荷

機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-85 寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
1個
749 税込824
当日出荷

機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-36 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
695 税込765
欠品中

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18 適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
当日出荷

機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800GJ-2 寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-96 寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
1個
925 税込1,018
当日出荷

べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
62,600 税込68,860
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本) 適合VCCI:CCI Cass B 質量(g)約338 電源(V)AC100 50/60Hz 規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps 消費電力(W)9.1 (最大) 対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体 対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。) 周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz) 動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85% コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型) セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1
1個(1個)
9,350 税込10,285
翌日出荷

ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-22
1個
675 税込743
翌日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(5本)
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリア サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌日出荷