カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(105)
  • SMC(30)
  • ニッサン(22)
  • マルヤス電業(16)
  • 日東工業(10)
  • ミツビシ(10)
  • マキタ(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • アルファ[販促](8)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(8)
  • オーム電機(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • ダイキン工業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • 三菱電機(4)
  • 三菱ふそう(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-705」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
44,600税込49,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-5
[EA705EH用] 交換用センサー エスコ[EA705EH用] 交換用センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705EH-1
[EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-5用] 替フィルター(10個)エスコ
2,500税込2,750
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
[充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ[充電式]ガスリークディテクター用交換センサーエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
EA705EJ-30用交換用センサー。
[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサー エスコ[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサーエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-6
フィルターキット エスコフィルターキットエスコ
3,500税込3,850
1個(20枚)
翌日出荷
20枚入り。替フィルター。
適合品番EA705EH-10、-20、旧EA705EH
[充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ[充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
EA705EJ-30用交換用バッテリー。
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用) エスコ[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180材質ゴーグル:ポリカーボネート質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)アズワン品番64-7908-98
[EA705EG-10用] プローブキャップ エスコ[EA705EG-10用] プローブキャップエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705EG-3
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-4
[EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-11用] 替フィルター(10個)エスコ
3,390税込3,729
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
バッテリースティック エスコバッテリースティックエスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
替バッテリースティック。
適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10
[EA705BT-2用] 替センサー エスコ[EA705BT-2用] 替センサーエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒アズワン品番65-9271-85
[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ
60,000税込66,000
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
[R32・R410A] ガスリークディテクター エスコ[R32・R410A] ガスリークディテクターエスコ
82,100税込90,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-11
8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650全長(m)5仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-705材質SUS304線径(Φmm)8仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)38.0×12.0
# 24・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 24・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
500税込550
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)20質量(g)40.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700アズワン品番64-7931-13
[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)エスコ
285,000税込313,500
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
リークチェック (EA705BF-11,-12用) エスコリークチェック (EA705BF-11,-12用)エスコ
1,610税込1,771
1個(1個)
8日以内出荷
質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52危険物の類別非危険物
M 5  平ワッシャー(チタン/4枚) エスコM 5 平ワッシャー(チタン/4枚)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-705A
六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ)エスコ
175税込193
1袋(2個)
翌日出荷から14日以内出荷
入数:2個。細目ねじ。3種。
材質鉄 (ユニクロメッキ)