カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
  • 測定用品(33)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • バンドー化学(6)
  • ホンダ(353)
  • MAZDA(マツダ)(314)
  • ニッサン(210)
  • スズキ(154)
  • SMC(151)
  • ミツビシ(137)
  • トヨタ(98)
  • アーネスト(76)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • スバル(70)
  • 三菱ふそう(67)
  • マキタ(46)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • リヒトラブ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • BOURNS(30)
材質
  • アルミ(1)
アルミ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-77」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームプレート(マグネット付) エスコネームプレート(マグネット付)エスコ
630税込693
1セット(3枚)
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット吸着力45gf/cm2以上
クーラントテスター エスコクーラントテスターエスコ(3件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
温度範囲(℃)フリーズポイント:-43~12、沸点:124~131ホース長さ(mm)150
4 Kpa ロールマノメーター エスコ4 Kpa ロールマノメーターエスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-14.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/14.0エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1.0/2.0
10mlpH試験液 エスコ10mlpH試験液エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
[防水型] 溶存オゾン計 エスコ[防水型] 溶存オゾン計エスコ
44,200税込48,620
1台
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)精度オゾン:±2%FS、温度:±1分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)アズワン品番65-2217-47
5 Kpa ロールマノメーター エスコ5 Kpa ロールマノメーターエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-5
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
7 Kpa ロールマノメーター エスコ7 Kpa ロールマノメーターエスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-7
10 Kpa ロールマノメーター エスコ10 Kpa ロールマノメーターエスコ
17,600税込19,360
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-10
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
結露チェッカー エスコ結露チェッカーエスコ
50,400税込55,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BA
[EA770X用] 発煙管(10本) エスコ[EA770X用] 発煙管(10本)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
エスコ品番EA770X-1
気流検知管 エスコ気流検知管エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105寸法(Φ×Lmm)42×63アズワン品番65-2217-30
レフレクトメーター エスコレフレクトメーターエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
ОRP計 [防水型] エスコОRP計 [防水型]エスコ
24,100税込26,510
1台
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
[EA770X-1用] チップカッター エスコ[EA770X-1用] チップカッターエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。アズワン品番65-3892-17
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
替芯(6本入/EA770XP用) エスコ替芯(6本入/EA770XP用)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA770XP-1
クーラント試験紙 エスコクーラント試験紙エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
入数:50枚。冷却水につけるだけでクーラントの沸点、凝固点、pHが分かります。冷却水テストペーパー。
長さ(mm)ストライプ:82
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
電極洗浄液 ペーハー計 エスコ電極洗浄液 ペーハー計エスコ
7,600税込8,360
1箱(25パック)
翌日出荷
用途一般用
試薬セット(100回分) エスコ試薬セット(100回分)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
用途EA776C用粉末試験剤(100回分)エスコ品番EA776C-10
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)18全長(mm)33エスコ品番EA538MA-77
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
アーチェリーハンドル エスコアーチェリーハンドルエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
防振・防音クッション エスコ防振・防音クッションエスコ
400税込440
1ケース
翌日出荷
接着テープ付。
材質ゴム
電解液 [EA776BE-41用] エスコ電解液 [EA776BE-41用]エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65アズワン品番65-2217-42
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
12,000税込13,200
1台
翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19