1,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85 材質ポリプロピレン 質量(g)51 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

W3/8”用 EA858A-1、EA858AB、(旧)EA858A用替刃 ステンレス軟鋼用
アズワン品番65-2235-50
1組(2組)
7,800 税込8,580
翌日出荷

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 内容量(g)800 アズワン品番65-2251-72 使用期限通常約2~3.5ヶ月間
1個
645 税込710
当日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

シーツから作られたリサイクルウエスです。
エスコ品番EA929AC-1 寸法(mm)約508×635(ハギレ) 混率(%)コットン70、ポリエステル30
1個
2,580 税込2,838
当日出荷





使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g)500 内容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62 香り無香料 アズワン品番65-2251-74
1個
475 税込523
当日出荷


1個
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62 電源単3電池×4本(付属) 使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0 精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃) 温度測定範囲(℃)表面:-40~125 全長(cm)100(赤・青・黄) 冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A サイズ(mm)210×121×60(H) 接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア) ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア) 接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20 設定圧力分解能(MPa)0.001 圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
72,700 税込79,970
8日以内出荷

シーツから作られたリサイクルウエスです。
エスコ品番EA929AC-4 寸法(mm)約508×635(ハギレ) 混率(%)コットン70、ポリエステル30
1個
8,360 税込9,196
当日出荷

接点構成1c 仕様MICROスイッチ S形 エスコ品番EA940FE-2 赤/黒 質量(g)750 タイプ薄型2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m 定格電流(A)3A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力9(0.9kgf)
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g)500 内容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62 香りクリーンソープ アズワン品番65-2251-73
1個
475 税込523
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


接点構成1c 仕様MICROスイッチ Z形 エスコ品番EA940FF-1 質量(kg)1 タイプフットスイッチ(産業防雨形) 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm23芯1.5m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力30N(3.1kgf)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル エスコ品番EA355AC-12 種別エプロン 寸法(cm)61×83
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.2 アズワン品番65-2243-20 商品タイプ詰替用
1箱(4個)
9,400 税込10,340
翌日出荷

ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
材質綿デニム エスコ品番EA355AC-11 種別エプロン 寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

質量(kg)0.65 材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー) 容量(L)約11 アズワン品番64-7860-19 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)211
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

用途作業現場での汚れ防止に 仕様ネックハンガー式 材質デニム サイズ(cm)61×83 ポケット数ポケット無
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル エスコ品番EA355AC-14 種別エプロン 寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)58 全長(mm)160 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-3
1個
370 税込407
当日出荷

スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン 全長(mm)252 刃幅(mm)72 アズワン品番65-2149-10 抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
1個
650 税込715
当日出荷

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃ アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
1,140 税込1,254
当日出荷

成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 内容量(mL)400
1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

粘着剤など、はさみの刃に付いた汚れを落とします。シリコン配合で汚れをつきにくくする効果があります。鋼・ステンレス、どちらのはさみにも使えます。細かな部分にも塗りやすく、持ち運びが便利なペンタイプ。クリーナー特有のきついニオイがしません。
材質シリコン、アルコール、防腐剤、リモネン 内容量(mL)7 アズワン品番64-7867-28
1個
900 税込990
当日出荷