101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)32 適合電線(mm2)0.33~0.82 定格(A)5 アズワン品番64-2283-25 入数4
1パック(4個)
430 税込473
当日出荷

電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)50 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-26 入数4
1パック(4個)
610 税込671
翌日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-28
1個
525 税込578
翌日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-27
1個
445 税込490
翌日出荷

A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様主絶縁材:PVC 材質黄銅 全長(mm)69 定格30-30A 取付穴(mm)Φ9 開口寸法(mm)最大13 アズワン品番64-2283-43 ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様主絶縁材:天然ゴム 材質黄銅 全長(mm)122 定格30-50A 取付穴(mm)Φ16.5 開口寸法(mm)最大30 ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)108 適合電線(mm2)8.37 定格(A)50 アズワン品番64-2283-35
1個
720 税込792
当日出荷

全長(mm)66 材質(本体)黄銅 定格30-10A 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-36 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-38 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-39 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-37 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
775 税込853
翌日出荷

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)334×238×10 サイズA4 タイプタテ アズワン品番64-2264-29
1冊
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)334×238×10 サイズA4 タイプタテ アズワン品番64-2264-19
1冊
800 税込880
翌日出荷

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-63
1冊
650 税込715
当日出荷

寸法(mm)245×324×10 サイズA4 タイプヨコ アズワン品番64-2264-30
1冊
800 税込880
翌日出荷

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-31
1冊
650 税込715
翌日出荷

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)334×238×10 サイズA4 タイプタテ アズワン品番64-2264-34
1冊
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)245×324×10 サイズA4 タイプヨコ アズワン品番64-2264-20
1冊
800 税込880
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)43 適合電線(mm2)0.33~0.82 定格(A)5 アズワン品番64-2283-31 入数4
1パック(4個)
460 税込506
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)46 適合電線(mm2)1.31~3.31 定格(A)20 アズワン品番64-2283-33 入数2
1パック(2個)
750 税込825
翌日出荷

仕様閉じかた:横とじ 寸法(mm)245×324×10 サイズA4 タイプヨコ アズワン品番64-2264-66
1冊
800 税込880
翌日出荷

アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)50 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-10 質量(g)680
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-21
1冊
650 税込715
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)76 適合電線(mm2)0.82~5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-34 入数2
1パック(2個)
915 税込1,007
当日出荷

寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-37
1冊
650 税込715
当日出荷

寸法(mm)245×324×10 サイズA4 タイプヨコ アズワン品番64-2264-35
1冊
800 税込880
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)50 適合電線(mm2)1.31~2.08 定格(A)10 アズワン品番64-2283-32 入数4
1パック(4個)
1,010 税込1,111
翌日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC 全長(mm)76 赤・黒 適合電線(mm2)0.82~5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-30
1個
810 税込891
翌々日出荷

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(銅メッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)1.31~2.08 定格(A)10 アズワン品番64-2283-29
1個
745 税込820
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)450×330 サイズA3 アズワン品番64-2264-49 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
840 税込924
当日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)167×229 サイズA5 アズワン品番64-2264-56 ボード厚さ(mm)3
1枚
400 税込440
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)230×330 サイズA4 アズワン品番64-2264-41 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
570 税込627
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)330×450 サイズA3 アズワン品番64-2264-43 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
840 税込924
当日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)229×167 サイズA5 アズワン品番64-2264-52 ボード厚さ(mm)3
1枚
400 税込440
翌日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)225×313 サイズA4 アズワン品番64-2264-58 ボード厚さ(mm)3
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質オレフィン素材貼表紙、芯材:古紙使用 寸法(mm)313×225 サイズA4 アズワン品番64-2264-54 ボード厚さ(mm)3
1枚
370 税込407
翌日出荷

A4E型 2つ折式 ペンホルダー付 補助ポケット付 回覧版などに適した2つ折りの抗菌タイプのホルダーです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×230×18●材質:本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)芯材:再生紙●カラー:ブラック アズワン品番65-2191-57
1冊
1,610 税込1,771
翌日出荷