「a-120」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA967A-120
種類Vベルト
規格A120
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色赤
エスコ品番EA104TF-11
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色青
エスコ品番EA104TF-12
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色黄
エスコ品番EA104TF-13
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色赤、青、黄
エスコ品番EA104TF-10
セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)29×50×10
適合バンド幅(mm)20
1セット
¥175
税込¥193
当日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂
色茶
使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋
内容量(kg)15(10L)
アズワン品番65-2251-22
1袋
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-120
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度#120
幅×長さ(mm)10×330
入数10本
1パック
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-09
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)25
1組
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度#120
寸法(mm)Φ125
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-72
入数50枚
1枚(50枚)
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-63
1袋
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥63,100
税込¥69,410
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)11.8
全長(mm)31.4
エスコ品番EA538MA-120
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
寸法(mm)75×75
色イエロー
アズワン品番64-2265-61
入数2個入り(1個あたり90枚)
1パック
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)42
対辺(mm)20
外径(Φmm)26
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-33
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
仕様両面目盛付
材質ガラス繊維
質量(kg)2.98kg
テープ厚さ(mm)0.7mm
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.0
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
外径(mm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度120
エスコ品番EA809ZA-120
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-90
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)
外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5
入数(個)4
ねじサイズM6
1袋(4個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ