1,799件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷



インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm ストローク(mm)14 全長(mm)230 質量(kg)1.49 空気消費量(L/min)113 吸入口サイズRC1/4" アズワン品番64-2205-60
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

1セット(2個)
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷




インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質竹、針金 全長(mm)約800 エスコ品番EA650RA-16 質量(g)約97 爪数10 先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
8日以内出荷

1個
2,280 税込2,508
欠品中

1個
1,640 税込1,804
当日出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷



ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325 質量(g)770 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)250 ベルト寸法(mm)10×330 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-41 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)65 仕様ロックボール付
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷


1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

全長(mm)153 質量(g)800 パッドサイズ(Φmm)75 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 エスコ品番EA162A-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

差込角(inch)1/2 エスコ品番EA164DE 全長(mm)38~40 質量(g)ソケット10:85、11:85、12:85、13:85、14:85、15:130、16:130、17:130、19:125、21:120、22:130、24:135、27:160 寸法L(mm)ソケット10:38、11:38、12:38、13:38、14:38、15:38、16:38、17:38、19:38、21:38、22:38、24:38、27:40 ソケット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm 寸法D1(mm)ソケット10:17、11:18.2、12:19.5、13:20.7、14:22、15:23.2、16:24.5、17:25.7、19:28.2、21:30.7、22:32、24:34.5、27:38.2 寸法D2(mm)ソケット10:25、11:25、12:25、13:25、14:25、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30、22:30、24:30、27:30 ケース寸法(mm)196×101×41 寸法I(mm)ソケット10:7、11:8、12:9、13:10、14:10、15:11、16:11、17:12、19:13、21:14、22:14、24:14、27:16
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

寸法(Φmm)50(ディスク) ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式) エスコ品番EA162DE 全長(mm)165 高さ(mm)85 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)115 幅(Φmm)34 吸入口サイズ1/4inchPT ホース長さ(mm)540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業 仕様マジックペーパー 適合替ペーパー:EA809XE-1~10 エスコ品番EA162KK 寸法(mm)使用ペーパー:75×110 全長(mm)153 質量(g)700 全高(mm)72 空気消費量(L/min)200 所要圧縮機(kw)2.2 ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3 使用ホース(mm)6.5
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷