「a-22」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途EA991HB-21A、-22用パッキン
エスコ品番EA991HB-220
危険物の類別非危険物
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。
ノズル内部に不純物用メッシュ付。
燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A
質量(g)220
外径(Φmm)【ノズル先端】12
危険物の類別非危険物
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
耐荷重(g)400
エスコ品番EA638LA-22
寸法(mm)30×35×25
1セット(5個)
¥390
税込¥429
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
仕様両端にアジャスター機能付き
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)29×55
適合バンド幅(mm)20
1セット(5個)
¥425
税込¥468
当日出荷
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。
比重7.7
溶融点(℃)1427~1510
全長(mm)380
エスコ品番EA650RA-22
材質鋼線
材質(柄部)PP/TPR
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)605×910
仕様両端にアジャスター機能付き
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)35×66
適合バンド幅(mm)25
1袋(5個)
¥510
税込¥561
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)3.5±0.1
エスコ品番EA423RB-22A
外径(Φmm)28.7
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-22A
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1枚
¥980
税込¥1,078
当日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着
材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
1個
¥6,780
税込¥7,458
当日出荷
エスコ品番EA638KA-22
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)4.1
種類シンブル
寸法a(mm)4
寸法C(mm)11
寸法l(mm)17
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
寸法(mm)100×170
質量(g/個)200
アズワン品番64-7946-85
入数10個
1パック(10個)
¥610
税込¥671
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番EA939AA-22
材質ヤシ殻活性炭
粒度20×50メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)25
厚さ(mm)2.0
適合径(Φmm)34
穴ピッチ(mm)63
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-22A
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-22A
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
色ブラック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-22
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリプロピレン
サイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)約40
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28
質量(g)145
電池寿命(時間)50
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ