カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(219)
  • 作業工具(79)
  • 機構部品(52)
  • メカニカル部品(45)
  • 物流用品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 建築金物(19)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 研磨材(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 照明(9)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(100)
  • SMC(18,446)
  • MAZDA(マツダ)(1,547)
  • コガネイ(1,130)
  • BIGM(丸山製作所)(1,000)
  • Panasonic(パナソニック)(894)
  • RS PRO(683)
  • エレコム(651)
  • マルヤス電業(381)
  • YAMAHA(ヤマハ)(370)
  • ベン(341)
  • KITZ(キッツ)(340)
  • ミツビシ(317)
  • スバル(290)
  • 東洋バルヴ(289)
  • リケン(284)
  • KHK(小原歯車工業)(280)
  • CKD(270)
  • 桑名金属工業(250)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-25」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-25 用パンチセット エスコA-25 用パンチセットエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-25
25A サドルバンド(10個) エスコ25A サドルバンド(10個)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25R
25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ25A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25S
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
275税込303
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-68
25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25K
25A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
115税込127
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-14
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
5,540税込6,094特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
当日出荷から翌々日出荷
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
7,360税込8,096
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
120mm すき間ブラシ(15本) エスコ120mm すき間ブラシ(15本)エスコ
380税込418
1パック
当日出荷
材質ポリプロピレン全長(mm)120毛丈(mm)18ブラシ幅(mm)11アズワン品番64-2279-97入数15本繰り返し・詰め替え対応
25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(9件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,470税込3,817
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
9,470税込10,417
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル耐圧(MPa)1
A25 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコA25 ベンダーシュー(薄鋼管用)エスコ
11,400税込12,540
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539D-2
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
1,510税込1,661
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
2,410税込2,651特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
25A コンジットベンダー エスコ25A コンジットベンダーエスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547GC-25
25mmx32m 鉛箔テープ エスコ25mmx32m 鉛箔テープエスコ(1件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
用途メッキマスキング、放射線遮蔽にエスコ品番EA943SA-25
緊急脱出ボード エスコ緊急脱出ボードエスコ
6,440税込7,084
1セット(2セット)
翌日出荷
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP厚さ(mm)81質量(kg)2.6ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-25
電工ドライバー[+][No2x250] エスコ電工ドライバー[+][No2x250]エスコ
830税込913
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557A-250種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
1,330税込1,463
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)68アズワン品番64-7859-45入数100本
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,050税込1,155
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
かしめナット(スチール製) エスコかしめナット(スチール製)エスコ
1,280税込1,408
1パック(30個)
当日出荷から翌日出荷
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
770税込847
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
2,670税込2,937特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
9x11mm メガネレンチ エスコ9x11mm メガネレンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)9×11エスコ品番EA686A-2.5
ドアストッパー(強力マグネット式) エスコドアストッパー(強力マグネット式)エスコ
2,720税込2,992
1個
欠品中
補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付エスコ品番EA951FA-25材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付寸法(mm)275×40×25シルバー
17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ17g 布用接着剤 裁ほう上手エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズルアズワン品番65-9313-22
AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ(1件のレビュー)
8,340税込9,174
1個
当日出荷
材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-71
120x90x120mm 小物ケース エスコ120x90x120mm 小物ケースエスコ
2,740税込3,014
1箱(12個)
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-25材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98質量(g/個)66
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.25容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
25mm 平タガネ エスコ25mm 平タガネエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572A-25
...