材質PVC/PE/紙
質量(g)14(1本)
本体寸法(mm)375×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)
アズワン品番64-2264-86
入数4本
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
EA707A-30、-36にEA707A-26、-27、-28を接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●EA707A-26、-27、-28用
アズワン品番65-9271-92
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
口金E10
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-29
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
タイプ足操作タイプ
種別吸盤式
エスコ品番EA951FA-29
色シルバー
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
重ね型。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤
アズワン品番65-9313-25
危険物の類別非危険物
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-29
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)91
種類シンブル
寸法a(mm)14
寸法C(mm)34
寸法l(mm)56
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
対辺(mm)29
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):84×59mm
材質青銅
アズワン品番64-7852-56
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
対辺(mm)29
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(mm)44
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ポーチ
エスコ品番EA800LA-29
寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
対辺(mm)21×23
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-29
材質クロム合金鋼
質量(g)232
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)49
寸法b2(mm)53
商品構成単品
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
セット内容:2本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
全長(mm)53
対辺(mm)29
外径(Φmm)43
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-75
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM20
エスコ品番EA948DA-29
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)43
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)80~160
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-29
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-29
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】60
口幅(mm)29
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)500
ろ過精度(μm)100
最高使用温度(℃)80
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
寸法(mm)29
有効長(mm)20
アズワン品番64-2271-63
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-2.9
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
仕様EA707NA-26、-28用テストリード棒
全長(mm)約80
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能
アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-9260-36
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ