30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラップとホルダーは脱着できます。 軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
ブルー 付属品ストラップ(90cm)、ホイッスル エスコ品番EA956VA-312 材質再生オレフィン樹脂 サイズIDカード 質量(g)2.5 カードサイズ(mm)67×100(内寸) グリーン購入法適合
1個
400 税込440
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-312 長さ(mm)12 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:60、D:130、B:31 アズワン品番64-7970-22 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5 質量(kg)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-15 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:60、D:130、B:31 アズワン品番64-7975-30
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
1個
2,030 税込2,233
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-24
1個
21,900 税込24,090
8日以内出荷

1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)
230 税込253
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



1個
1,640 税込1,804
当日出荷

エスコ品番EA949NZ-312A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA949NY-312A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷


1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質PVC/PE/紙 質量(g)22 本体寸法(mm)528×9.8×3(H) パッケージサイズ(mm)540×40×7(H) アズワン品番64-2264-87 入数4本 繰り返し・詰め替え対応
1パック
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-11 入数4個 ねじサイズM3×12
1セット(4本)
455 税込501
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)55 対辺(mm)69 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-42 ねじ径Rc1”・1/4”
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
21,900 税込24,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)