227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途EA995A-41、-47用ふた 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-41F 質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×229×120 商品タイプフタ
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷


口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
4,750 税込5,225
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に 材質純鉛 厚さ(mm)0.5 仕様粘着テープ付 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1箱(200本)
特価
4,300 税込4,730
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
530 税込583
当日出荷

超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
エスコ品番EA354A-41 材質綿100 質量(g)94 入数(双)1 全長(cm)25
1個
335 税込369
当日出荷

100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1 透明ブラウン エスコ品番EA124LA-41 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)385×105×195 質量(g)235
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1袋
1,090 税込1,199
当日出荷




材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-60
1個
530 税込583
当日出荷


1個
170 税込187
欠品中

1ケース(8枚)
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-41A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1箱
5,860 税込6,446
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ラミPET 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4 関連資料SDS日本語(0.51MB)
1枚
450 税込495
当日出荷


用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に 全長(mm)670/1030 刃長(mm)160 質量(kg)1.05 使用目的剪定作業 材質(刃)炭素刃物鋼 材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

エスコ品番EA995A-41 フタの種類スイング式 商品タイプ本体
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1セット(6本)
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm アズワン品番68-1861-83
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

形状液体 液性アルカリ性 希釈原液/10倍 繰り返し・詰め替え対応
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-41B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷



ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-415
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):120×70×220mm 材質未晒クラフト紙 入数100枚 厚さ(g/m2)50
1束
650 税込715
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)41 全長(mm)223 エスコ品番EA613GA-41 寸法t(mm)18 寸法T(mm)20 寸法O(mm)12 寸法m(mm)48 寸法S1(mm)66
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

全長(mm)500/635 仕様ヘッドのネック部分は前後左右に曲がり、柄の動きに柔軟に対応。 材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、 柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R) アズワン品番65-2187-09
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-41 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷