小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付
エスコ品番EA580F
全長(mm)175
1個
¥4,540
税込¥4,994
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
バンドカット、テープカットが行えます。
軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1
寸法(mm)160×30×15
材質(本体)ABS、PP樹脂
質量(g)30
タイプ使い切り
材質(刃)スチール
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に
材質S45C
全長(mm)86/110
適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
仕様1チャック
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。
スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
1個
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
1個
¥47,800
税込¥52,580
欠品中
1個
¥835
税込¥919
欠品中
エスコ品番EA824NA-5.8
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
エスコ品番EA661AA-58
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)79×109×47
内寸(mm)74×104×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
1箱(2個)
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA824PA-5.8
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,850
税込¥6,435
欠品中
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
欠品中
エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
エスコ品番EA587A-28
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1
主成分染料、グリコール、膠料、水
容量50cc
色黒
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
1個
¥11,600
税込¥12,760
欠品中
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ