「a-8a」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
材質スチール
リーフ長さ(mm)100
ブレード枚数21枚
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約128
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-42
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
Uシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
仕様●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタル
アズワン品番65-3893-91
1パック(5枚)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7968-43
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-8A
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)27.3
高さ(mm)1350
間口(mm)900
天板耐荷重(kg)100
外寸(mm)900×520×1350
内寸(mm)800×470×500(上段)、800×470×700(下段)
棚板数(枚)2(固定1・可動1)
棚板耐荷重(kg)20
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-39
1個
¥77,400
税込¥85,140
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)8
使用荷重(kg)800
アズワン品番64-2293-40
揚量(t)0.8
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)141
ハンドル径(Φmm)12
アズワン品番64-2229-76
先端径(Φmm)8
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)89
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル
材質樹脂
ノズル長(mm)450
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂
ホース長さ(m)1
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
W3/8”用
EA858A-1、EA858AB、(旧)EA858A用替刃
ステンレス軟鋼用
アズワン品番65-2235-50
1組(2組)
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
伸縮可能キャリーハンドル。キャリートレー付。55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計。ウォーターシール。IP65防塵・防水設計。2WAYハンドル。ハンドルは脱着可能。開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ。重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ。メタル仕様のロックホール。EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属
アズワン品番65-3884-17
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA790AF-73
対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)
コード長さ(cm)83
1個
特価
¥1,948
税込¥2,143
当日出荷
仕様鋳鉄製
質量(kg)13.6
能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)
テーブル高さ(mm)1035
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
材質FCD450
質量(kg)19.6
能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ(mm)815
1個
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-27
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc3/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥65,800
税込¥72,380
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-26
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1/2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥54,200
税込¥59,620
当日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-47
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2256-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ