カテゴリ

  • メカニカル部品(1,683)
  • 機構部品(18)
  • オフィス家具(14)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(13)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(5,312)
  • MAZDA(マツダ)(657)
  • ミツビシ(186)
  • ニッサン(131)
  • イチネンTASCO(63)
  • ホンダ(62)
  • Triumph(51)
  • スバル(50)
  • RS PRO(39)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(25)
  • 三菱電機(24)
  • 三木プーリ(22)
  • 山金工業(22)
  • ゴールドウイン(19)
  • HARLEY-DAVIDSON(19)
  • AFAM(アファム)(15)
  • セイワ工業(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-96」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ケース (樹脂製) エスコ車載ケース (樹脂製)エスコ
6,870税込7,557
1個(1個)
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー容量(L)77耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280適合車種ステーションワゴン
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコスポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズエスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコツールキャビネット EA956Aシリーズエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。アズワン品番68-1875-04
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
9,730税込10,703
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
容器(スチール製) エスコ容器(スチール製)エスコ
555税込611
1個(1個)
翌日出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール容量(mL)約280高さ(mm)63胴径(Φmm)85
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
単相モーター(コンデンサ始動形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動形)エスコ
32,100税込35,310
1台
8日以内出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR極数4極電圧(V)100定格連続絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーター
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
10,600税込11,660
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-02
スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DEシリーズ エスコスピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DEシリーズエスコ
34,300税込37,730
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.056N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプアズワン品番65-9332-58
スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DDシリーズ エスコスピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DDシリーズエスコ
12,600税込13,860
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプアズワン品番65-9332-56
スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DCシリーズ エスコスピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DCシリーズエスコ
12,200税込13,420
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプアズワン品番65-9332-52
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
9,850税込10,835
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-03
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
8,490税込9,339
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-56
ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-41
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,440税込2,684
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-30
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-17
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
38,100税込41,910
1個
8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
38,100税込41,910
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:209●サイズ(mm):H/188、L/108、A/38、J/148、N/19、A1/13、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-74
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MKシリーズエスコ
82,700税込90,970
1個
8日以内出荷
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-09
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-54
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
6,460税込7,106
1個
8日以内出荷
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
264,600税込291,060
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-88
スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DFシリーズ エスコスピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DFシリーズエスコ
39,100税込43,010
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプアズワン品番65-9332-65
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CRシリーズ エスコ電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CRシリーズエスコ
33,500税込36,850
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプアズワン品番65-9332-49
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CPシリーズ エスコ電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CPシリーズエスコ
19,200税込21,120
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
9,400税込10,340
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-06
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-04
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-63
関連キーワード
...