218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル 材質樹脂 全長(mm)680 先端幅(mm)13 アズワン品番64-7943-48
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)120 毛丈(mm)20 アズワン品番64-7943-43 ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)160 アズワン品番64-7943-49 ヘッド寸法(mm)140×115
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-113
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-111
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:50、b:50、c:6、d:23 適合パイプ径(Φmm)46.8×46.8 入数2個
1パック
760 税込836
当日出荷

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
1袋(5枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

エスコ品番EA790AF-73 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)83
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)38 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-38 全長(mm)66 質量(g)720 外径(Φmm)59 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)25
1個
4,820 税込5,302
8日以内出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
1個
34,300 税込37,730
7日以内出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.8 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-51
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-80
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-89
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-72
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。 通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能。
エスコ品番EA115KS-30 適合機種旧EA115KT-2A、旧EA115KT-2B、EA115KT-2C、旧EA115KT-6A、EA115KT-6B、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷