カテゴリ
- 物流用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(1,583)
- ハンマーキャスター(109)
- アカギ(68)
- ユーエイキャスター(67)
- 旭精工(51)
- omron(オムロン)(50)
- メディアカバーマーケット(50)
- 三菱電機(41)
- TRUSCO(33)
- ユニ・チャーム(32)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
- 日東工業(29)
- INAX(LIXIL)(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- カトウ工機(24)
- SMC(18)
- D'Addario(18)
- ノーブランド(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「a102」の検索結果
特価

Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35![[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707286-140129-02.jpg)
[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA980A-102材質ポリエチレン色黄質量(g)約5線径(Φmm)6.0内寸(mm)12.5×47.7
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-102材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA638JA-102全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥655税込¥7211パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72ねじの呼びM10胴外径(Φmm)10
10桁 計算機
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定桁数10桁機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
78-102mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-102材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷エスコ品番EA425LA-102形状ユニオンハーフ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA980A-102B材質ポリエチレン色黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8![1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978267-170829-02.jpg)
1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA573LA-102形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。仕様12ポイント材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)全長(mm)159質量(g)85サイズ(inch)3/8![[粘着付]デュアルロックファスナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279285-260624-02.jpg)
[粘着付]デュアルロックファスナー
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(4組)翌日出荷裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入。材質基材:ポリオレフィン樹脂、 粘着材:ポリエチレンフォーム系サイズ(mm)25×20![JIS安全標識板[消火器←] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752738-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火器←]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-102A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
軸付ブラシ
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13![[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297905-251023-02.jpg)
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥850税込¥9351本翌日出荷ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。![#2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083976-180226-02.jpg)
#2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷エスコ品番EA560WE-102A種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし






![[黄] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707286-140129-02.jpg)






















![1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978267-170829-02.jpg)


![[粘着付]デュアルロックファスナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279285-260624-02.jpg)


![JIS安全標識板[消火器←] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752738-260605-02.jpg)





![[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297905-251023-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)
![#2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083976-180226-02.jpg)