103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-111 形状11U 外径(Φmm)197 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)190
1個
19,500 税込21,450
3日以内出荷

材質ポリプロピレン クリア 質量(g)約9 収納枚数1円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×23.5×23.5 アズワン品番64-2291-71
1個
180 税込198
当日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-111 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用 容量(L)4 危険等級 アズワン品番64-7816-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
用途ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止 材質ポリエステル 幅(mm)25 長さ(m)4.8
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
1組(1組)
5,190 税込5,709
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)75 先端サイズ(-)3.0 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-53 両頭機能片頭
1本
860 税込946
当日出荷

1袋
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。※マーカーやイレーサーは付
仕様●型番:SPT-TRAY●サイズ(mm):350×52×70(H)mm●重量:500g●材質:本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)裏面:マグネットシート アズワン品番65-3890-27
1個
2,400 税込2,640
翌々日出荷

材質再生ABS樹脂 寸法(mm)234×323 サイズA4 質量(g)205 アズワン品番64-2264-14 収納枚数(枚)30
1枚
800 税込880
翌日出荷

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
1個
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~800 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 チャック能力(mm)1~10 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-81
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200 厚さ(mm)2
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています
仕様●サイズ:SS●全長(mm):240●中指長さ(mm):74●掌周り(mm):150●厚み:約0.13mm●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-82
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷




コンパネ塗装面やLGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)。木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
材質水性顔料 バイオレット 内容量(mL)45 アズワン品番65-2149-73
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20) 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 アズワン品番65-2248-23
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)39.7 外径(Φmm)28.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-33 対辺(inch)13/16”
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" エスコ品番EA573LA-111 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

外径(Φmm)11 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-111 長さ(m)1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 質量(g)約580/枚 板厚(mm)約0.5 耐熱温度(℃)134~140まで サイズ(mm)1220×655
1枚(10枚)
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)12.5 端子形状はんだ端子 エスコ品番EA940DA-111
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷



ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

エスコPET容器
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン 容量(mL)100 高さ(mm)111 質量(g)15 胴径(Φmm)41
1袋(12個)
1,960 税込2,156
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷