カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 保管用品(6)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • SMC(121)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • ミツビシ(46)
  • RS PRO(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(28)
  • 旭精工(26)
  • ホンダ(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • ノーブランド(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • Yamato(大和製衡)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a14-6」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4 インクジェット用紙 100枚 EA759XAシリーズ エスコA4 インクジェット用紙 100枚 EA759XAシリーズエスコ
1,500税込1,650
1冊(100枚)
翌日出荷
薄手の片面印刷タイプ、紙ベース、インクジェットプリンタ用
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
8,490税込9,339
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B/14、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-28
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91
高圧回転クリーナー エスコ高圧回転クリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
10面 開封防止シール エスコ10面 開封防止シールエスコ
2,480税込2,728
1パック(10枚)
翌日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。 跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判10面●ラベルサイズ:14×60mm●材質:PET●入数:10枚アズワン品番65-2310-50
折畳み椅子(ビニール) エスコ折畳み椅子(ビニール)エスコ
12,400税込13,640
1脚
当日出荷
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
385税込424
1袋(4組)
翌日出荷
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
全長(mm)205先端幅(mm)14アズワン品番64-7943-44
180mm/ 380mm 薄 鎌(片刃・左きき用) エスコ180mm/ 380mm 薄 鎌(片刃・左きき用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)380刃長(mm)180柄長さ(mm)330アズワン品番64-7906-84
25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-75
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 軽荷重ボールプランジャー エスコM6 軽荷重ボールプランジャーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 軽荷重ボールプランジャー エスコM6 軽荷重ボールプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
R  1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA141A-146使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
295x54mm メタルラック用 フック エスコ295x54mm メタルラック用 フックエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-58材質スチール(クロムメッキ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
145x54mm メタルラック用 フック エスコ145x54mm メタルラック用 フックエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
163mm メタルラック用 フック エスコ163mm メタルラック用 フックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
90mm メタルラック用 フック(2個入) エスコ90mm メタルラック用 フック(2個入)エスコ
489税込538特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA976AJ-55材質スチール(クロムメッキ)質量(g)44耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×55フック全長(mm)75適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
24x100x64mm T型連結金具(ステンレス製) エスコ24x100x64mm T型連結金具(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-146A
14.6x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ14.6x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-14.6
46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)エスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LA-146
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ エスコ1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18