カテゴリ

  • 研磨材(99)
  • メカニカル部品(54)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 空圧工具(15)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,318)
  • コガネイ(614)
  • New-Era(ニューエラー)(567)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • オカムラ(岡村製作所)(270)
  • MICROCHIP(165)
  • タイテックス(124)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • RS PRO(84)
  • ハーティング(83)
  • 日本モレックス(molex)(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(67)
  • 旭精工(66)
  • ナベヤ(59)
  • FYH(日本ピローブロック)(55)
  • AMPHENOL(54)
  • メディアカバーマーケット(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-2」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-56
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,440税込2,684
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-30
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-09
[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボール エスコ[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボールエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブルアズワン品番65-9280-54
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B/14、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-28
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズエスコ
28,800税込31,680
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
4,040税込4,444
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-03
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
50,500税込55,550
1個
8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
6,610税込7,271
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:210●サイズ(mm):H/197、L/115、L1/120、A/40、J/157、N/19、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-63
2.5m ピンマイク エスコ2.5m ピンマイクエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-15
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-80
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
34,100税込37,510
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-73
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個アズワン品番65-9277-55
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MKシリーズエスコ
51,400税込56,540
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-20
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-14
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:216●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/240、A1/42、J/200、J1/141.4、N/23、A2/18、A3/16、A/58、H3/170、A0/83.3、B/82.6、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-39
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-16
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
22,400税込24,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-71
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-05
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
6,800税込7,480
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-32
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-04