カテゴリ
- 作業工具(80)
- 物流用品(32)
- 機構部品(31)
- メカニカル部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 建築金物(18)
- 電気材料(15)
- 保管用品(13)
- 測定用品(12)
- 研磨材(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 梱包用品(10)
- 安全標識(10)
- 電動工具(10)
- 溶接用品(8)
- 安全用品(7)
- 安全保護具(7)
- 清掃用品(6)
- 手袋(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- SMC(1,530)
- MAZDA(マツダ)(1,407)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- 三菱ふそう(636)
- トヨタ(396)
- ミツビシ(375)
- マルヤス電業(369)
- スバル(345)
- ホンダ(337)
- ニッサン(336)
- 三木プーリ(297)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- オカムラ(岡村製作所)(230)
- omron(オムロン)(173)
- AMPHENOL(146)
- RS PRO(134)
- KHK(小原歯車工業)(131)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
「a22」の検索結果

燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,680税込¥5,1481本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,830税込¥4,2131個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10![[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567629-231110-02.jpg)
[EA712GD-22A用]トーンプローブ
エスコ¥20,900税込¥22,9901台翌日出荷EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
サンダル(抗菌衛生)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個当日出荷から翌日出荷上履、下履兼用抗菌サンダルです。材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLタイプ抗菌衛生サンダルサイズ(cm)26標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
20mmバックル(プラスチック製・5個)
エスコ(3件のレビュー)¥395税込¥4351セット(5個)当日出荷仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×55適合バンド幅(mm)20
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
銅丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
エスコ 25mmバックル(プラスチック製)
エスコ(3件のレビュー)¥470税込¥5171袋(5個)当日出荷仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)35×66適合バンド幅(mm)25
DC10-30V/48W 作業灯/LED
エスコ¥4,130税込¥4,5431個当日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
4mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用
エスコ¥5,980税込¥6,5781枚当日出荷水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
35x240x65mmミニブラシ
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
25mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
...














![[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567629-231110-02.jpg)






















![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)