カテゴリ

  • 作業工具(47)
  • 事務用品(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 電動工具(16)
  • 制御機器(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 清掃用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • MAZDA(マツダ)(1,303)
  • エレコム(258)
  • RS PRO(184)
  • StarTech.com(131)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • omron(オムロン)(102)
  • サンワサプライ(96)
  • オーム電機(61)
  • 大阪魂(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(47)
  • 未来工業(47)
  • Anker(アンカー)(47)
  • SMC(44)
  • サンコー(三甲)(42)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • カシムラ(30)
  • アズワン(29)
  • 三菱電機(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)

「a2a」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2-A0用図面収納ケース エスコA2-A0用図面収納ケースエスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
当日出荷
ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
A2-A3 図面ファイル エスコA2-A3 図面ファイルエスコ
1,900税込2,090
1冊
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):442×319●用紙サイズ:A2判・A3判●材質:色板紙製(再生紙)アズワン品番65-2189-73
[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
アズワン品番65-2109-04
騒音管理ステッカー エスコ騒音管理ステッカーエスコ
410税込451
1枚
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付 1枚入りです。 剥離紙付
[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600アズワン品番65-2108-97
50kg サクションリフター エスコ50kg サクションリフターエスコ(1件のレビュー)
12,800税込14,080
1個
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面アズワン品番65-2283-06
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷から8日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
アズワン品番65-2109-02
[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
[銅] リペアースティック エスコ[銅] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
タイミングライト エスコタイミングライトエスコ
20,500税込22,550
1個
当日出荷
仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン寸法(mm)約242×44×50質量(g)約360(電池含)電源単3電池×4本(付属)コード長さ(m)約1アズワン品番64-7909-70開口幅(mm)10×10
180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ180/410mm VA線用ディスペンサーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632A-2A
[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
アズワン品番65-2109-01
186x103x34mm パーツケース エスコ186x103x34mm パーツケースエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,130税込1,243
1パック
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚) エスコ2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
エスコ品番EA589AA-2A
15mm 両面ハトメパンチ エスコ15mm 両面ハトメパンチエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
全長(mm)255適合材厚紙、布、皮革、ビニールなどハトメ内径15、適用厚4
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
960税込1,056
1パック
当日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH関連資料仕様書(0.37MB)
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
1.97m 脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.97m 脚立(絶縁/FRP製)エスコ
78,200税込86,020
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21Sアズワン品番64-7943-71収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115
10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル) エスコ10本組/4.0-11mm 薄口スパナ(ダブルアングル)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615A-2A商品構成セット品
4x150kgコーナードーリー(大物移動用) エスコ4x150kgコーナードーリー(大物移動用)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
4,150税込4,565
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)2使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ホースエスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mmアズワン品番65-2108-99
インターナルフレアーユニオン エスコインターナルフレアーユニオンエスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
配管の延長・接続に便利な継手です。
材質真鍮全長(mm)31.75ねじ【フレアー】3/8”×3/8”
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
1,970税込2,167
1個(5個)
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
60mmx 2.0m 測量テープ エスコ60mmx 2.0m 測量テープエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MA-2A
ふた付ボックス[ステンレス製] エスコふた付ボックス[ステンレス製]エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
R 1/4”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x75mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-2A
Rp1/4”  ソケット(ステンレス製) エスコRp1/4” ソケット(ステンレス製)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-2A
A4 クリップボード (縦型) エスコA4 クリップボード (縦型)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
A4判S型。
材質(ボード部)紙寸法(mm)230×330×3
[Hexagon]T型ドライバー エスコ[Hexagon]T型ドライバーエスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
#2x100mm [+]ドライバー エスコ#2x100mm [+]ドライバーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0質量(g)113商品構成単品アズワン品番64-2227-61
110mm コーナークランプ(強力型) エスコ110mm コーナークランプ(強力型)エスコ
55,900税込61,490
1個
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)260×260×87(H)エスコ品番EA526CA-2A
R 1/4”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-2A
ソケットレンチセット (トレー入り) エスコソケットレンチセット (トレー入り)エスコ
13,300税込14,630
1セット(1セット)
翌日出荷
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
防水ロールトップバッグ エスコ防水ロールトップバッグエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)質量(g)400容量(L)25サイズ(Φmm)250×400(H)防水性IP67
両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mm エスコ両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mmエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質ヘッド/アルミニウム青銅・柄/樹脂全長(mm)370頭径(Φmm)42アズワン品番65-2165-40頭質量(g)1400