スライディングロック付
中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261
外寸(mm)338×261×57
内寸(mm)315×220×47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番65-3904-06
1台
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)【プラダン】5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300
外寸法・幅(mm)223
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)323
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:30
色クラフト色
グリーンマーク認定
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×77×15mm●5分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5655-02
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番EA940CS-301
材質ABS樹脂
色ベージュ
質量(g)660
有効深さ(mm)90
サイズ(mm)256×160×130
バンド通し穴27mm(側面)
取付スペースELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
容量(L)36
色ダークグレー
材質PP
エスコ品番EA995A-3
寸法(mm)385×278×556
質量(kg)2
エコマーク認定認定
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号06128067
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色ベージュ
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色黒
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
形状オフセット
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)
全長(mm)245
エスコ品番EA616GB-3A
材質クロム合金鋼
質量(g)168
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)21.3
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用
材質ポリプロピレン
色クリア
質量(g)158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×204×28
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
消費電力(W)(50/60Hz)600/700
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9
投入口幅(mm)約310
最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
アズワン品番65-2197-56
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706
最大投入幅310mm
1台
¥127,400
税込¥140,140
翌々日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg
アズワン品番68-1846-18
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。-使用上の注意
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●カラー:半透明●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.06mm●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプ
アズワン品番65-9251-87
1箱(100双)
¥735
税込¥809
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し。取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋。素手感覚が活かせる極薄手タイプ。左右兼用。清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:約0.06mm●重量:510g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚
アズワン品番65-9251-73
1箱(100枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し。取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋。素手感覚が活かせる極薄手タイプ。左右兼用。清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:約0.06mm●重量:460g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚
アズワン品番65-9251-72
1箱(100枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し。取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋。素手感覚が活かせる極薄手タイプ。左右兼用。清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:約0.06mm●重量:410g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚
アズワン品番65-9251-71
1箱(100枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています
仕様●サイズ:SS●全長(mm):240●中指長さ(mm):74●掌周り(mm):150●厚み:約0.13mm●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-82
1箱(100双)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):275●掌周り(mm):245●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):71●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-90
1箱(100双)
¥330
税込¥363
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-92
1箱(100双)
¥330
税込¥363
翌日出荷
。取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):275●掌周り(mm):270●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):85●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-91
1箱(100双)
¥330
税込¥363
翌日出荷
伸縮可能キャリーハンドル。キャリートレー付。55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計。ウォーターシール。IP65防塵・防水設計。2WAYハンドル。ハンドルは脱着可能。開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ。重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ。メタル仕様のロックホール。EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属
アズワン品番65-3884-17
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
。取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):77●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-83
1箱(100双)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):82●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-84
1箱(100双)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。
紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割
ダストボックス容量(L)3.2
エスコ品番EA763ZD-50A
寸法(mm)335×145×175
質量(g)1750
電源手動
投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58
最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで
アズワン品番64-7920-20
最大投入幅A4
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ