カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • SMC(29)
  • アズワン(65)
  • カネテック(14)
  • ニッサン(46)
  • ノーブランド(17)
  • ホンダ(145)
  • ミツビシ(27)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 三菱電機(23)
  • 中部コーポレーション(12)
  • 京セラ(26)
  • 鈴木ブロンズ継手(90)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a303」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
  • 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ

    自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1セット
    翌日出荷
    ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
    仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
  • 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ

    自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット
    翌日出荷
    比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
    仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-303厚さ(mm)4内径(Φmm)31外径(Φmm)60
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1セット
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
  • [鋳鉄用]パイプタップ エスコ

    [鋳鉄用]パイプタップ

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
  • [6303]深溝玉軸受 エスコ

    [6303]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受
  • [EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WT-303用]交換ヘッド

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WT-303用交換ヘッド材質ポリエチレン色白頭径(mm)43
  • カセットLPガス(イソブタン配合) エスコ

    カセットLPガス(イソブタン配合)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥945税込¥1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いので、アウトドア等に最適です。 被災時の非常用にも使用可能。 ツインフレームバーナー(EA303JA-6A)使用可能。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×60×200内容量(g)250使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)使用期限7年
  • 六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 3種 (ステンレス製)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    入数:4個。3種。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじ山種類並目
  • Rc 3/8"  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/8”
  • 303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚 エスコ

    303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1冊(20枚)
    翌日出荷
    フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
    仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工)
  • 18.0V ディスクグラインダー本体(充電式) エスコ

    18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1個
    翌日出荷
    本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
    用途研削、切断作業仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9
  • ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコ

    ミニ溶接器 (プロパン・酸素)

    エスコ
    ¥113,000税込¥124,300
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
    その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ

    六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1袋(30個)
    翌々日出荷
    入数:30個。並目ねじ。
    材質鉄規格3種表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1セット(80本)
    翌々日出荷
    入数:80本。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角
  • 510x440x 700mm プリンタースタンド エスコ

    510x440x 700mm プリンタースタンド

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1台
    4日以内出荷
    小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
    仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2