カテゴリ

  • 事務用品(21)
  • 電気材料(7)
  • 安全標識(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • コクヨ(218)
  • キングジム(109)
  • リヒトラブ(75)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • LION (ライオン事務器)(34)
  • ユニ・チャーム(33)
  • RS PRO(31)
  • スマートバリュー(28)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(20)
  • アズワン(19)
  • MagX(マグエックス)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • MULTI-CONTACT(12)
  • 東洋リントフリー(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4 青」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FJシリーズエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FGシリーズエスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
ベルトスリング EA981FMシリーズ エスコベルトスリング EA981FMシリーズエスコ
39,200税込43,120
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコΦ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
830税込913
1個
翌々日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
テストクリップ EA707NCシリーズ エスコテストクリップ EA707NCシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
テストクリップ EA707NCシリーズ エスコテストクリップ EA707NCシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷から翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
415税込457
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
2,040税込2,244
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコY形端子 変換アダプター EA940DPシリーズエスコ
200税込220
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
5,960税込6,556
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
鋸[細工用] エスコ鋸[細工用]エスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
9,450税込10,395
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-90
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-75
安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズエスコ
9,200税込10,120
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプアズワン品番65-9335-73
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
14,200税込15,620
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-91
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
21,800税込23,980
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-92
A4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊] エスコA4 レポートカバー スライド式/5色 [5冊]エスコ
600税込660
1パック(5冊)
翌日出荷
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。スライドバーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。
仕様●型番:87355●収納枚数:20枚(2mm厚)●入数:5冊●サイズ:225(W)×7(D)×307(H)mm●とじ具カラー:青・赤・緑・黄・白●A4判S型アズワン品番65-5656-15
クリップボード エスコクリップボードエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
フレキシブルシャフト エスコフレキシブルシャフトエスコ
124,800税込137,280
1本
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。接続ねじ(inch)1/4”-28長さ(m)13.7外径(Φmm)コアー:7.9適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4ホース外径(Φmm)青:13
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できますスイッチは長押しで強→弱へ切り替え手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
ミーティングバッグ エスコミーティングバッグエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
マグネットポケット(ヨコ型) エスコマグネットポケット(ヨコ型)エスコ
1,620税込1,782
1冊
当日出荷から翌日出荷
A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
マグネットポケット(タテ型) エスコマグネットポケット(タテ型)エスコ
1,620税込1,782
1冊
当日出荷
A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
マグネットクリップ(ワイド型) エスコマグネットクリップ(ワイド型)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15
DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコDC12V/30A/4極 リレーソケットエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32アズワン品番65-2141-02
965x930mm 安全掲示板(防雨型/青) エスコ965x930mm 安全掲示板(防雨型/青)エスコ
11,500税込12,650
1セット
当日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)寸法(mm)965×930型番464-05Bアズワン品番65-2303-72
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー) エスコ325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
材質再生発泡PP厚さ(mm)2.5サイズA4たて型用質量(g)418寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325アズワン品番64-2290-37
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー) エスコ325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質再生発泡PP厚さ(mm)2.5サイズA4タテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325アズワン品番64-2290-34
215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ215x310mm/A4 マグネットカードケース(青)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用表:ブルー、裏:ライトグレーサイズA4質量(g)110外寸(mm)223×317アズワン品番64-2264-75
A4/E型 クリップボード(ブルー) エスコA4/E型 クリップボード(ブルー)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質再生紙寸法(mm)330×230サイズA4質量(g)240アズワン品番64-2264-61収納枚数(枚)50(クリップ)
A4/S型 クリップボード(ブルー) エスコA4/S型 クリップボード(ブルー)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240アズワン品番64-2264-60収納枚数(枚)50(クリップ)
340x267mm デザインケース(ブルー) エスコ340x267mm デザインケース(ブルー)エスコ
1,200税込1,320
1冊
翌日出荷
材質PPサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×340×267アズワン品番64-2263-53
1030x760mm安全掲示板(青色) エスコ1030x760mm安全掲示板(青色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら