そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4
仕様ラベル付
エスコ品番EA506JA-1
材質PP樹脂
質量(g)236
内寸法(mm)314×225×15
外寸法(mm)318×240×25
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
パソコン等で作成した書類が差込めます。表面ビニールカバーを左右のビニールファスナーで固定させるので屋外で使用しても雨が入りにくい構造です。
仕様●規格:A4●サイズ(W×H):340×238●材質:軟質ビニール(段ボール芯材型入、表面透明ビニールカバー付)●裏面ゴムマグネット付●防雨型●屋外用●両サイドスライダー式
アズワン品番65-9278-56
1枚
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズA4
質量(g)110
外寸(mm)223×317
アズワン品番64-2264-75
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質マグネットシート、軟質塩化ビニール
寸法(mm)217×308
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-70
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-69
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-25
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-24
1組
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-26
1組
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
¥36,600
税込¥40,260
欠品中
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
関連キーワード